Eurobox van aluminium 60 l

Artikelnummer: 963420 60
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 60 l
Hoogte 340 mm
Breedte 600 mm
Diepte 400 mm
Hoogte binnenkant 310 mm
Breedte binnenkant 550 mm
Diepte binnenkant 350 mm
verrijdbaar nee
geïntegreerde rollen nee
Om te bouwen naar een verrijdbare variant ja
Gewicht 4,9 kg
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963420 60
EAN/GTIN 4003866407026
Nummer fabrikant 40702

Omschrijving

Uitvoering:

Stapelbare lichtmetalen kist, gemaakt van een zeer vaste, corrosiebestendige aluminiumlegering voor professionele toepassingen op het gebied van verpakking, opslag en vervoer. Deksel met roestvrijstalen scharnieren, twee dekselbanden en blauwe kunststof stapelhoeken. Stofdicht en spatwaterdicht door dekselafdichting rondom. Verstevigingsribben, geveerde wegklapbare draaggrepen en afsluitbare spansluitingen. Beveiliging door middel van looddraad, hangslot of inbouwslot mogelijk (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen