Eurobox van aluminium 155 l

Artikelnummer: 963420 155
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 155 l
Hoogte 410 mm
Breedte 800 mm
Diepte 600 mm
Hoogte binnenkant 380 mm
Breedte binnenkant 750 mm
Diepte binnenkant 550 mm
verrijdbaar nee
geïntegreerde rollen nee
Om te bouwen naar een verrijdbare variant ja
Gewicht 7,5 kg
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963420 155
EAN/GTIN 4003866407057
Nummer fabrikant 40705

Omschrijving

Uitvoering:

Stapelbare lichtmetalen kist, gemaakt van een zeer vaste, corrosiebestendige aluminiumlegering voor professionele toepassingen op het gebied van verpakking, opslag en vervoer. Deksel met roestvrijstalen scharnieren, twee dekselbanden en blauwe kunststof stapelhoeken. Stofdicht en spatwaterdicht door dekselafdichting rondom. Verstevigingsribben, geveerde wegklapbare draaggrepen en afsluitbare spansluitingen. Beveiliging door middel van looddraad, hangslot of inbouwslot mogelijk (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen