Open magazijnbakken, set AA1

Artikelnummer: 963308 AA1
Prijs instellen 48 Stuk (3,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type AA1
    Hoogte 65 mm
    Breedte 130 mm
    Diepte 103 mm
    Materiaal Polypropyleen
    Kleur antraciet
    Kleur antraciet
    voorbereid voor EAN code aan de achterzijde ja
    voorbereid voor kijkvenster ja
    voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler ja
    stapelbaar ja
    Opschriftmogelijkheid door labelstrip
    Vergrendeling in lades nee
    Inhoud per doos 48
    Producttype Open magazijnbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963308 AA1
    EAN/GTIN 4045197725370
    Nummer fabrikant 963308 AA1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    open magazijnbakken met ergonomische handgreep (hoog draagcomfort). Met transparante plaat te veranderen in magazijnbak. Binnenzijden glad gepolijst, hierdoor is eenvoudig uitnemen en reinigen mogelijk. Mogelijkheid voor opschriften met behulp van labelstrips aan voorzijde en kaarten (in creditcardformaat 85,6×54 mm) aan achterzijde. Open magazijnbakken zijn stapelbaar.

    Voordeel:

    De voordelen van GARANT open magazijnbakken:
    • Stevig en stabiel door slagvast polypropyleen.
    • Hoge belasting dankzij verstevigde bodem en zijwanden.
    • Eenvoudig stapelbaar dankzij rasterpunten.
    • Voelen prettig aan en zijn gemakkelijk te reinigen dankzij hoogwaardige oppervlakken en gladde binnenzijden.
    • Uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

    T.b.v.:

    bakkenrails nr. 916535, Multifix 923205, 962950, voor gereedschapspanelen nr. 957060 gr. S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 954600 - 954670 en nr. 954701 tot 954722. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 963137 kleine open magazijnbakken nr. 963301 gr. AA1 en AB1 aan geperforeerde wanden afzonderlijk worden opgehangen.

    Tip:

    Voor de bevestiging aan geperforeerde wanden zijn Easyfix universele bakhouders nr. 955810 gr. 100 nodig. Geschikt voor maten AA1, AB1 en AC1.
    Voor direct ophangen aan Multifix-rails zijn alleen de maten AA1, AB1 en AC1 geschikt.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen