{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | AC2 | |
Hoogte | 165 mm | |
Breedte | 130 mm | |
Diepte | 398 mm | |
Materiaal | Polypropyleen | |
Kleur | antraciet | |
Kleur | antraciet | |
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde | ja | |
voorbereid voor kijkvenster | ja | |
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | ja | |
stapelbaar | ja | |
Opschriftmogelijkheid | door labelstrip | |
Vergrendeling in lades | nee | |
Inhoud per doos | 12 | |
Producttype | Open magazijnbak |
Artikelnummer | 963308 AC2 | |
EAN/GTIN | 4045197725615 | |
Nummer fabrikant | 963308 AC2 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |