Inzetbakken-assortiment voor 1 lade M4+3

Artikelnummer: 960432 M4+3
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Breedte×diepte in E 64×36 E
Inzetbakken hoogte 26 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
Geschikt voor lades breedte in E 64E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Materiaal ABS-kunststof
Producttype Lade inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960432 M4+3
EAN/GTIN 4045197558510
Nummer fabrikant 960432 M4+3

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken van slagvaste kunststof (ABS). Aan de binnenzijde gesleufd voor indeling met verdeelschotjes.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

voor het opbergen van tappen, ruimers, spiraalboren enz.

T.b.v.:

Lades maat 64×36 E.
Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1088×612 mm volledig.

Inhoud:

Inzetbak nr. 960620: 12 st. maat 4; 16 st. maat 3
Insteekschotjes nr. 960630: 50 st. maat 4; 20 st. maat 3