{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Breedte×diepte in E | 64×36 E | |
Inzetbakken hoogte | 26 mm | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
Geschikt voor lades breedte in E | 64E | |
Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
Materiaal | ABS-kunststof | |
Producttype | Lade inzetbak |
Artikelnummer | 960432 M4+3+2 | |
EAN/GTIN | 4045197558527 | |
Nummer fabrikant | 960432 M4+3+2 |