Inzetbakken-assortiment voor 1 lade M3+2

Artikelnummer: 960432 M3+2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
    Breedte×diepte in E 64×36 E
    Inzetbakken hoogte 26 mm
    Verdeelunit 1 E = 17 mm
    geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
    Geschikt voor lades breedte in E 64E
    Geschikt voor lades diepte in E 36E
    Materiaal ABS-kunststof
    Producttype Lade inzetbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 960432 M3+2
    EAN/GTIN 4045197558503
    Nummer fabrikant 960432 M3+2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Inzetbakken van slagvaste kunststof (ABS). Aan de binnenzijde gesleufd voor indeling met verdeelschotjes.
    Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

    Toepassing:

    voor het opbergen van tappen, ruimers, spiraalboren enz.

    T.b.v.:

    Lades maat 64×36 E.
    Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1088×612 mm volledig.

    Inhoud:

    Inzetbak nr. 960620: 12 st. maat 3; 16 st. maat 2
    Insteekschotjes nr. 960630: 50 st. maat 3; 20 st. maat 2