UNI Tower verrijdbaar H-vorm L

Artikelnummer: 955463 L
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
    Hoogteverstelling in raster 37
    Serie Tower
    Hoogte 2.070 mm
    Breedte 750 mm
    Diepte 750 mm
    Nuttige breedte 690 mm
    Nuttige diepte 2 × 255 mm
    Wiel-⌀ 125 mm
    Belastbaarheid 150 kg
    Gewicht 96 kg
    Producttype Toren met gatenwand

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955463 L
    EAN/GTIN 4062406584757
    Nummer fabrikant 955463 L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het Easyfix systeem. Variabel en universeel te gebruiken voor verschillende toepassingen en uitrustingen, bijvoorbeeld voor de 5S-omzetting, beschikbaarstelling van EHBO-materialen, reinigingsmateriaal, gereedschap, informatie etc.
    Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Door optionele signaalopzetstukken in verschillende kleuren snel te zien in het productiegebied. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen.
    Met 4 zwenkwielen, ⌀ 125 mm, 2 met vergrendeling.
    H-vorm: 2 zijwanden met in het midden dwarspanel. Legborden en deuren kunnen aan de voor- en achterzijde worden ingebouwd. Inbouw van lades niet mogelijk.

    Kleur:

    Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

    Tip:

    Accessoires zoals opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgrepen vindt u onder nr. 955474955499.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen