Aanduidingsbord voor UNI Panel L en Z-Tower PURPLE

Artikelnummer: 955444 PURPLE
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Panel
Hoogte 220 mm
Breedte 540 mm
Diepte 30 mm
Kleur paars RAL 4008
Producttype opzetstuk voor markering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955444 PURPLE
EAN/GTIN 4062406584573
Nummer fabrikant 955444 PURPLE

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsbord van plaatstaal voor bevestiging op UNI Panel nr. 955440 en UNI Z-Tower nr. 955454 en 955455 gr. M en L.

Kleur:

Poedercoating in de desbetreffende kleur.

Tip:

Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstukken vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen