UNI Panel L

Artikelnummer: 955440 L
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Serie Panel
Hoogte 2.165 mm
Breedte 610 mm
Diepte 440 mm
Belastbaarheid 30 kg
Gewicht 45 kg
Producttype Geperforeerde wand houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955440 L
EAN/GTIN 4062406583309
Nummer fabrikant 955440 L

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke staander van plaatstaal, dubbelwandig met aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Aanduidingsborden vindt u onder nr. 955443955444. Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstukken vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen