Aanduidingsbord voor UNI Panel L en Z-Tower GREEN

Artikelnummer: 955444 GREEN
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Panel
Hoogte 220 mm
Breedte 540 mm
Diepte 30 mm
Kleur groen RAL 6037
Producttype opzetstuk voor markering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955444 GREEN
EAN/GTIN 4062406584559
Nummer fabrikant 955444 GREEN

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsbord van plaatstaal voor bevestiging op UNI Panel nr. 955440 en UNI Z-Tower nr. 955454 en 955455 gr. M en L.

Kleur:

Poedercoating in de desbetreffende kleur.

Tip:

Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstukken vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen