Tangenassortiment 4

Artikelnummer: 955230 4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 176

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte 176 mm
Breedte 383 mm
Diepte 176 mm
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering met tangen
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955230 4
EAN/GTIN 4062406158347
Nummer fabrikant 955230 4

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955230: 1 st.
GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 250: 1 st.
GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 160: 1 st.
GARANT halfronde tang nr. 713040 gr. 200: 1 st.
GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 180: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen