{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 2,8 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 724840 160 | |
EAN/GTIN | 4045197417022 | |
Nummer fabrikant | 724840 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
977 stuks direct leverbaar
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.514 stuks direct leverbaar
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | nee |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2 | 2 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |