Tangenassortiment volledig geïsoleerd 3

Artikelnummer: 954475 3
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×16

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×16
Breedte 150 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 3
Aantal gereedschappen 3
Uitvoering met VDE-gereedschap volledig geïsoleerd
Gewicht 0,771 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954475 3
EAN/GTIN 4062406155803

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954475: 1 st.
HOLEX vanadium-combinatietang nr. 701852 gr. 180: 1 st.
HOLEX halfronde tang, recht, nr. 713351 gr. 200: 1 st.
HOLEX zijsnijtang nr. 725351 gr. 140: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen