{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
elektrostatische eigenschap | VDE 1000 V | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | blank | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701852 180 | |
EAN/GTIN | 4045197887481 | |
Nummer fabrikant | 701852 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Vanadium-combinatietang VDE-isolatie 180 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.738 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 180 | 180 |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak |
Norm | overeenkomstig DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |