Hardschuiminlay voor gereedschapssets, geschikt voor hardschuim-assortiment: 954847

Artikelnummer: 952001 954847
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor hardschuim-assortiment Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 8
Uitvoering leeg met ruimte voor gereedschap
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 952001 954847
EAN/GTIN 4062406158750
Nummer fabrikant 952001 954847

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen