• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Hardschuiminlay voor gereedschapssets, geschikt voor hardschuim-assortiment: 953285

Artikelnummer: 952001 953285
Korting
32,17 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor hardschuim-assortiment Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×24
Breedte 250 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 15
Uitvoering leeg met ruimte voor gereedschap
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952001 953285
EAN/GTIN 4062406097615
Nummer fabrikant 952001 953285
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen