Hardschuiminlay voor gereedschapssets 955255

Artikelnummer: 952001 955255
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor hardschuim-assortiment Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 176

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte 176 mm
Breedte 383 mm
Diepte 176 mm
Aantal gereedschappen 5
Uitvoering leeg met ruimte voor gereedschap
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 952001 955255
EAN/GTIN 4062406158422
Nummer fabrikant 952001 955255

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen