Aflegbord van multiplex 60X20

Artikelnummer: 951985 60X20
(122,13 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Safety Stance™ Nitrile
    Breedte 1.500 mm
    Diepte 500 mm
    Breedte in G 60
    Diepte in G 20
    Dikte 15 mm
    Producttype Afdekplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951985 60X20
    EAN/GTIN 2050002004900
    Nummer fabrikant 549S3864OB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
    Aflegbord van ca. 15 mm dik multiplex.

    Levering:

    Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen