Aflegbord van multiplex 24X24

Artikelnummer: 951985 24X24
(174,44 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Skywalker HD™ Ramp Nitrile Male
    Breedte 600 mm
    Diepte 600 mm
    Breedte in G 24
    Diepte in G 24
    Dikte 15 mm
    Producttype Afdekplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951985 24X24
    EAN/GTIN 2050002004924
    Nummer fabrikant 179SDE4609

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
    Aflegbord van ca. 15 mm dik multiplex.

    Levering:

    Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen