Aflegbord van multiplex 40X20

Artikelnummer: 951985 40X20
(152,80 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MD Ramp System™ Nitrile Male Yellow
Breedte 1.000 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 20
Dikte 15 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951985 40X20
EAN/GTIN 2050002003880
Nummer fabrikant 551M0003YL

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Aflegbord van ca. 15 mm dik multiplex.

Levering:

Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen