easyPick onderdelenbakken Hoogte 75 mm 4X4/1

Artikelnummer: 951265 4X4/1
op aanvraag
Op voorraad
2.172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Hoogte 75 mm
Breedte 100 mm
Diepte 100 mm
Breedte in G 4
Diepte in G 4
Aantal vakken in box 1
Kleur antraciet
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951265 4X4/1
EAN/GTIN 4062406750848
Nummer fabrikant 951265 4X4/1

Omschrijving

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 100 mm en hoger.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen