Sleufscheidingsstrips- / scheidingsschotten-assortiment 125/3

Artikelnummer: 950670 125/3
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 56×24

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nuttig ladeoppervlak in G 56×24
    Hoogte 100 mm
    Geschikt voor lades met fronthoogte 125 mm
    geschikt voor lades nuttige breedte in G 56
    geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
    Geschikt voor lades nuttige breedte 1.400 mm
    Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
    Gewicht 2,36 kg
    Producttype Lade tussenschot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 950670 125/3
    EAN/GTIN 4062406153878
    Nummer fabrikant 950670 125/3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingsschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.
    Indelingsmateriaal vult een complete lade 56×24G.

    T.b.v.:

    Lades 56×24G.

    Inhoud:

    Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125
    Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 125
    Insteekscheidingsschot 10G nr. 951801: 6 × Maat 125
    Insteekscheidingsschot 12G nr. 951821: 3 × Maat 125

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen