Sleufscheidingsstrips- / scheidingsschotten-assortiment 125/1

Artikelnummer: 950670 125/1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 56×24

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 56×24
Hoogte 100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 125 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 56
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Geschikt voor lades nuttige breedte 1.400 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
Gewicht 3,378 kg
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950670 125/1
EAN/GTIN 4062406153854
Nummer fabrikant 950670 125/1

Omschrijving

Uitvoering:

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingsschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 56×24G.

T.b.v.:

Lades 56×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125
Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 125
Insteekscheidingsschot 6G nr. 951761: 18 × Maat 125
Insteekscheidingsschot 10G nr. 951801: 2 × Maat 125

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen