{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 56×24 | |
Hoogte | 50 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 75 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 56 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 1.400 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 600 mm | |
Gewicht | 1,438 kg | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 950670 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153816 | |
Nummer fabrikant | 950670 75/2 |