{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | easyPick | |
Reservoir hoogte | 25 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 36 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 20 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 900 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 500 mm | |
Gewicht | 1,652 kg | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 950400 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406152925 | |
Nummer fabrikant | 950400 50/3 |