{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.850 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 520 mm | |
je Abteil Nutzhöhe | 780 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 342 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 472 mm | |
Anzahl Abteile | 6 | |
Anzahl Kleiderstange | 1 | |
passend für Integralhelm | ja | |
für Vorhängeschloss | ja | |
für Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ bis | 6 mm | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Unterbau Ausführung | Aluminium-Füße | |
Schrägdach | nee | |
Lüftungsschlitze Rückwand | ja | |
Lüftungsschlitze Tür | nee | |
Sonderlackierung möglich | ja | |
Namensschild | ja | |
Gewicht | 102 kg | |
Schloss Ausführung | Drehriegelverschluss | |
Norm | DIN 4547 | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 949015 6 | |
EAN/GTIN | 4062406073107 | |
Nummer fabrikant | 949015 6 |