{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing-⌀ | 45 mm | |
Beugel-⌀ | 6 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing vernikkeld | |
Materiaal beugels | Staal | |
Type sluiting | Stiftcilinderslot | |
Sluiting | gelijksluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | ja | |
geschikt voor cilinderhuizen | ja | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
Slotnummerreeks | HO 001 - 200 | |
Levering zonder cilinderhuis | nee | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer |
085812 45
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
2050000971945
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
503910 637790 0002
Kopiëren |
|
Fabrikant | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |