Precisie-cilinderslot met hoge beugel verschillend sluitend, Behuizing-⌀: 40mm

Artikelnummer: 085875 40
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 116 Profi
Behuizing-⌀ 40 mm
Beugel-⌀ 6 mm
Beugelhoogte binnen 60 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Materiaal beugels Staal, verchroomd
Sluiting verschillend sluitend
geschikt voor sluitsystemen nee
geschikt voor cilinderhuizen nee
hoge beugel ja
Beugel gehard ja
Beugel dubbel vergrendeld ja
met sleutelgatafdekking nee
Sluitwerk roestvrijstalen precisiesluitwerk
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 2
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085875 40
EAN/GTIN 4003482032602
Nummer fabrikant 116 HB 40 60

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis, roestvrijstalen precisiesluitwerk, stalen beugel gehard en verchroomd, dubbele vergrendeling.
Met extra hoge beugel.
Serie 116 Profi is in de volgende speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar: Sloten volgens voorbeeld of sluiting, met hoofdsleutelinrichting en extra sleutel.

Functie:

Verschillend sluitend betekent dat de sleutel slechts één slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.