{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | 116 Profi | |
Behuizing-⌀ | 30 mm | |
Beugelhoogte binnen | 45 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing | |
Sluiting | gelijksluitend | |
hoge beugel | ja | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
met sleutelgatafdekking | nee | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085876 30 | |
EAN/GTIN | 4003482451120 | |
Nummer fabrikant | 116HB 30 45 Z1 GL |