Precisie-cilinderslot met hoge beugel gelijksluitend, Behuizing-⌀: 40mm

Artikelnummer: 085876 40
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 116 Profi
Behuizing-⌀ 40 mm
Beugelhoogte binnen 60 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Sluiting gelijksluitend
hoge beugel ja
Beugel gehard ja
Beugel dubbel vergrendeld ja
met sleutelgatafdekking nee
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 2
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085876 40
EAN/GTIN 4003482453124
Nummer fabrikant 116HB 40 60 Z1 GL

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis, roestvrijstalen precisiesluitwerk, stalen beugel gehard en verchroomd, dubbele vergrendeling.
Met extra hoge beugel.
Serie 116 Profi is in de volgende speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar: Sloten volgens voorbeeld of sluiting, met hoofdsleutelinrichting en extra sleutel.
Het hangslot is uitgerust met een massief messing huis en beveiligt deuren, voorwerpen en nog veel meer - en dat zelfs nog flexibeler!
De bijzonderheid van dit slot is de buitengewoon hoge beugel. Hiermee kunt u het slot nog flexibeler op verschillende locaties plaatsen. De beugel van het slot is bovendien staalhard en dubbel vergrendeld. Het binnenwerk van de 116 HB Profi met het precisie-sluitwerk is dankzij het messing huis optimaal beschermd tegen roest.

Functie:

Gelijksluitend betekent dat de sleutel meerdere sloten of cilinders kan openen en sluiten.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.