Vleugeldeur-machinekast Met afrolrand, met lades en uittrekbaar legbord 1025 mm

Artikelnummer: 932115 1025
1025
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.025 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 850 mm
Lades nuttige breedte 650 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 26
Lades nuttige diepte in G 20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 121 kg
Producttype Machinekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 932115 1025
EAN/GTIN 4062406098308

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap-machinekast in 30×28G. Met vleugeldeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.
Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat.
Uitgerust met 2 × volledig uittrekbare lades 26×20G met belastbaarheid 75 kg. 2 × uittrekbaar legbord met een belastbaarheid van 75 kg.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75,75
Aantal uittrekbare legborden: 2

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp en uittrekbaar legbord niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bijbehorende lades 26×20G.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen