{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×20 | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×20G | |
Nuttige breedte | 650 mm | |
Nuttige diepte | 500 mm | |
Nuttige breedte in G | 26 | |
Nuttige diepte in G | 20 | |
Inbouwhoogte | 75 mm | |
met individuele ladeontgrendeling | nee | |
Toepassingsgebied | Gereedschapskast | |
Producttype | Uittrekbaar legbord |
Artikelnummer |
930654 75
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406158934
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
930654 75
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |