TAMETO verlichtingsunit 1000

Artikelnummer: 928608 1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
IP-klasse IP 20
Lengte 920 mm
Diepte 187 mm
Lichtelement lengte 890 mm
Lichtelement diepte 167 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Wattage 26 W
Aan/uit-schakelaar ja
Lichtstroom 2.300 lm
Kleurtemperatuur 4.000 K
geschikt voor type 1000
Led-technologie ja
Niet-verblindend en zonder flikkering ja
traploos dimbaar ja
Gewicht 3 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Opbouwlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928608 1000
EAN/GTIN 4013330060688
Nummer fabrikant 113037000-00628977

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.
Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen.
Led-verlichtingsunit met behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium en zwarte kunststof. Antiverblinding via conische prisma-afdekking PMMA. De verlichtingsunit is traploos dimbaar en dankzij de gesloten constructie beschermd tegen verontreinigingen. Aansluiting via industrieel aansluitsysteem voor een eenvoudige seriebekabeling.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055, 928056, 972086 en 972087.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen