Shadowboard 250/2 mm

Artikelnummer: 928220 250/2
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 45 mm
Breedte 512 mm
Diepte 300 mm
Nuttige breedte 500 mm
Nuttige diepte 250 mm
Hellingshoek 45 graden; 90 graden
Legbord uitvoering met afrolrand
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928220 250/2
EAN/GTIN 4062406193393
Nummer fabrikant 928220 250/2

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium aflegbak. Kan horizontaal en in een hoek van 45° in de geperforeerde wand of Multifix-rail worden gehangen. Shadowboard is stapelbaar.

Levering:

Inclusief 3 Easyfix-basisplaten nr. 955820 maat 2.

Tip:

Geschikte eForm-interieurs vindt u in groep 95. In een shadowboard passen 2 hardschuimdelen maat 10G × 10G of één schuimdeel maat 10G × 20G.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen