Shadowboard 250 mm

Artikelnummer: 928220 250
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 45 mm
Breedte 412 mm
Diepte 300 mm
Nuttige breedte 400 mm
Nuttige diepte 250 mm
Hellingshoek 45 graden; 90 graden
Legbord uitvoering met afrolrand
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928220 250
EAN/GTIN 4062406193386
Nummer fabrikant 928220 250

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium aflegbak. Kan horizontaal en in een hoek van 45° in de geperforeerde wand of Multifix-rail worden gehangen. Shadowboard is stapelbaar.

Levering:

Inclusief 3 Easyfix-basisplaten nr. 955820 maat 2.

Tip:

Geschikte eForm-interieurs vindt u in groep 95. In een shadowboard passen 2 hardschuimdelen maat 8G × 10G of één schuimdeel maat 10G × 16G.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen