Multifix met Easyfix magneetclip 2000

Artikelnummer: 928206 2000
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Multifix uitvoering met magneet
Hoogte 90 mm
Breedte 1.940 mm
Nuttige breedte 1.934 mm
Aantal magneten 9
geschikt voor type 2000
Belastbaarheid 50 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928206 2000
EAN/GTIN 4062406502997
Nummer fabrikant 928206 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Multifix-rail zoals beschreven onder nr. 928201. Inclusief Easyfix magneetclip nr. 955640 gr. 2.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.