Multifix met Easyfix magneetclip 1000

Artikelnummer: 928206 1000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Multifix uitvoering met magneet
Hoogte 90 mm
Breedte 940 mm
Nuttige breedte 934 mm
Aantal magneten 3
geschikt voor type 1000
Belastbaarheid 50 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928206 1000
EAN/GTIN 4062406502973
Nummer fabrikant 928206 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Multifix-rail zoals beschreven onder nr. 928201. Inclusief Easyfix magneetclip nr. 955640 gr. 2.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen