Multifix met Easyfix magneetclip 1500

Artikelnummer: 928206 1500
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Multifix uitvoering met magneet
Hoogte 90 mm
Breedte 1.440 mm
Nuttige breedte 1.434 mm
Aantal magneten 6
geschikt voor type 1500
Belastbaarheid 50 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928206 1500
EAN/GTIN 4062406502980
Nummer fabrikant 928206 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Multifix-rail zoals beschreven onder nr. 928201. Inclusief Easyfix magneetclip nr. 955640 gr. 2.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen