Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades 900/2

Artikelnummer: 927610 900/2
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Deuropeningshoek: 180
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Deuropeningshoek 180 graden
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 900 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Nuttige breedte 550 mm
Ladefronthoogte 75 mm; 75 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Nuttige hoogte voor lades 150 mm
Deurhoogte 625 mm
Nuttige hoogte deur 625 mm
Deuraanslag rechts
Aantal lades 2
Aantal deuren 1
Gewicht 52 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927610 900/2
EAN/GTIN 4062406110277
Nummer fabrikant 927610 900/2

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75
Deurhoogte mm: 625
Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.