Behuizing 24G met deur met aanslag rechts, naar keuze in te delen met lades 900/625 mm

Artikelnummer: 927725 900/625
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / deurhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 180
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Deuropeningshoek 180 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 900 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Nuttige breedte 550 mm
Nuttige hoogte voor lades 150 mm
Nuttige hoogte deur 625 mm
Deuraanslag rechts
Aantal legborden hoogteverstelbaar 1
Uitvoering Naar keuze te configureren
Gewicht 36 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927725 900/625
EAN/GTIN 4062406111755
Nummer fabrikant 927725 900/625

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 24G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deur antracietgrijs RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen