Legbord vast, verzinkt 1

Artikelnummer: 927815 1
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 30
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 30 kg
    Materiaal verzinkt
    Nuttige breedte 540 mm
    Nuttige diepte 600 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Toepassingsgebied Werkbank
    Gewicht 3,3 kg
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927815 1
    EAN/GTIN 4062406111977
    Nummer fabrikant 927815 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Legborden van stevig plaatstaal.
    Vast legbord met 4 dragers.

    T.b.v.:

    Behuizing 24G.

    Kleur:

    Verzinkt.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen