Ondersteuning met werkbankpoten voor Ready-to-go werkbank hoogte 850 mm 1800/3 mm

Artikelnummer: 927241 1800/3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte nuttige maat / type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Hoogte 800 mm
Breedte 1.900 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor bladdiepte 750 mm
Gewicht 19,8 kg
Producttype Onderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927241 1800/3
EAN/GTIN 4062406108113
Nummer fabrikant 927241 1800/3

Omschrijving

Uitvoering:

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank. Inclusief werkbankpoten.

T.b.v.:

Geschikt voor behuizinghoogte 600 mm.
Opbouw van 3 behuizingen 24G.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen