{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1 mm | |
Werkbank hoogte | 950 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
Bladdikte | 25 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Deuropeningshoek | 180 graden | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP X4 | |
Serie | Ready-to-go | |
Hoogte | 950 mm | |
Werkblad lengte | 1.250 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 25 mm | |
Onderbouw breedte | 1.100 mm | |
Onderbouw diepte | 700 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 625 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ bokwiel | 125 mm | |
Wiel-⌀ zwenkwiel | 125 mm | |
Nominaal vermogen | 73 W | |
Nominale spanning | 24 V | |
Accutype | Lithium-ion | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
maximale hefkracht | 400 N | |
Aantal lades | 4 | |
Aantal deuren | 1 | |
Materiaal werkblad | Bamboe | |
ComfortClose | nee | |
Greep | ja | |
kan omlaag worden gebracht | nee | |
Niet-strepend loopvlak | ja | |
Gewicht | 171 kg | |
Producttype | mobiele werkbank |
Artikelnummer | 925421 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406101893 | |
Nummer fabrikant | 925421 1250 |