{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogteverstelling werkplek | 850-1050 mm | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
Bladdikte | 50 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 20 | |
Serie | vario Basic | |
Hoogteverstelbereik | 850 mm - 1.050 mm | |
Werkblad lengte | 2.000 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Aansluitspanning | 250 V | |
Nominale spanning | 250 V | |
Hefsnelheid | 9 mm/s | |
Maximale belastbaarheid | 400 kg | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Gewicht | 89 kg | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Producttype | Werkbank |
Artikelnummer | 923251 2000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406087227 | |
Nummer fabrikant | 923251 2000/DE |