{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1 mm | |
Werkbank hoogte | 950 mm | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 600 kg | |
Bladdikte | 50 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario Basic | |
Hoogte | 950 mm | |
Werkblad lengte | 1.000 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Gewicht | 51 kg | |
Producttype | Werktafel |
Artikelnummer | 922034 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406083267 | |
Nummer fabrikant | 922034 1000 |