Vario Basic werkbank, met achterwand, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, Bladlengte: 1000mm

Artikelnummer: 922024 1000
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 600
  • Bladdikte: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 600 kg
Bladdikte 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario Basic
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Gewicht 50 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 922024 1000
EAN/GTIN 4062406083175
Nummer fabrikant 922024 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarsschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Extra achterwand voor verhoging van het draagvermogen. Met 1 × paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, 1 × achterwand tweedelig, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "vario Basic" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen