Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker 2000/6+6 mm

Artikelnummer: 922817 2000/6+6
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.000
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Werkbank hoogte 950 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.000 kg
    Bladdikte 50 mm
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Hoogte 950 mm
    Werkblad lengte 2.000 mm
    Werkblad diepte 750 mm
    Werkblad dikte 50 mm
    Ladenbehuizing breedte 600 mm
    Ladenbehuizing diepte 650 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 800 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 20
    Aantal lades 12
    Gewicht 220 kg
    Producttype Werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 922817 2000/6+6
    EAN/GTIN 4062406085728
    Nummer fabrikant 922817 2000/6+6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
    Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

    Levering:

    2 × behuizing met lades, werkblad.

    Kleur:

    Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen