Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex 1500/4 mm

Artikelnummer: 922674 1500/4
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1 mm
    Werkbank hoogte 950 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
    Bladdikte 50 mm
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Hoogte 950 mm
    Werkblad lengte 1.500 mm
    Werkblad diepte 750 mm
    Werkblad dikte 50 mm
    Ladenbehuizing hoogte 400 mm
    Ladenbehuizing breedte 600 mm
    Ladenbehuizing diepte 650 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 325 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 20
    Aantal lades 4
    Gewicht 131 kg
    Producttype Werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 922674 1500/4
    EAN/GTIN 4062406084714
    Nummer fabrikant 922674 1500/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarsschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 125

    Levering:

    2 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

    Accessoires:

    Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

    Kleur:

    Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen