Workstation eLevel met donkergrijs Eluplan-blad 1000/2 mm

Artikelnummer: 920012 1000/2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 670-990
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 670-990 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 40 mm
Nivellering 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel
Serie Workstation
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 670 mm - 990 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 800 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos ja
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Materiaal werkblad Eluplan
Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte 2 mm
Oppervlak werkblad Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur oppervlak werkblad donkergrijs
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie ja
Gewicht 70 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920012 1000/2
EAN/GTIN 4067263001355
Nummer fabrikant 920012 1000/2

Omschrijving

Uitvoering:

Workstation eLevel − elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de hoogte van de hele werkplek aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, niet configureerbaar.
Hefstaander geëloxeerd aluminium, niet configureerbaar.
Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, configureerbaar.

Tip:

  • Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.
  • Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.
  • Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop, tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.
  • Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouwdelen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen